text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M4X60

  1. Ref. artigo 46010.040.060
  2. EAN 8717077095397
  3. UBB 500645383794
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 60
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 2.8
P 0.70
s 7
  1. Download modelo CAD