text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M16X140

  1. Ref. artigo 04112.160.140
  2. EAN 8717077211230
  3. UBB 500648153632
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 140
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 10
P 2
s 24
  1. Download modelo CAD