text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M14X40

  1. Ref. artigo 04112.140.040
  2. EAN 8717077210981
  3. UBB 500648151164
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M14
Comprimento (L) (mm) 40
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 8.8
P 2
s 22
  1. Download modelo CAD