text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X180

  1. Ref. artigo 01010.270.180
  2. EAN 8717077775039
  3. UBB 500644596420
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M27
Comprimento (L) (mm) 180
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 17
P 3
s 41
  1. Download modelo CAD