text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X300

  1. Ref. artigo 01010.240.300
  2. EAN 8717077774902
  3. UBB 500644595190
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M24
Comprimento (L) (mm) 300
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 15
P 3
s 36
  1. Download modelo CAD