text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Direita Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M5X30

  1. Ref. artigo 01235.050.030
  2. EAN 8717077203143
  3. UBB 500648092186
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5
Comprimento (L) (mm) 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III)
Rosca Métrica
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 3.5
P 0.80
s 8