text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X240/S=17

  1. Ref. artigo 01200.100.240
  2. EAN 8715493753556
  3. UBB 955351314781
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 240
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 17
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Download modelo CAD