text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X160/S=17

  1. Ref. artigo 01200.100.160
  2. EAN 8715492025753
  3. UBB 950351147505
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 160
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 17
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Download modelo CAD