text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X60

  1. Ref. artigo 01000.080.060
  2. EAN 8715492007414
  3. UBB 950351004110
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
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 60
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Download modelo CAD