text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M7X35

  1. Ref. artigo 01000.070.035
  2. EAN 8715492007278
  3. UBB 950351003203
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
Diâmetro (d-D) M7
Comprimento (L) (mm) 35
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. Download modelo CAD