text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X60

  1. Ref. artigo 01000.060.060
  2. EAN 8715492007100
  3. UBB 950351002627
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
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 60
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Download modelo CAD