text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X45

  1. Ref. artigo 01000.060.045
  2. EAN 8715492007070
  3. UBB 950351002395
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Comprimento (L) (mm) 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações