text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M64X180

  1. Ref. artigo 01000.640.180
  2. EAN 8715492012661
  3. UBB 950351038522
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
Diâmetro (d-D) M64
Comprimento (L) (mm) 180
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95
  1. Download modelo CAD