text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M56X440

  1. Ref. artigo 01000.560.440
  2. EAN 8715492012562
  3. UBB 950351037615
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
Diâmetro (d-D) M56
Comprimento (L) (mm) 440
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85
  1. Download modelo CAD