text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M48X160

  1. Ref. artigo 01000.480.160
  2. EAN 8715492012104
  3. UBB 950351035064
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48 , M48
Comprimento (L) (mm) 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações