text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M39X160

  1. Ref. artigo 01000.390.160
  2. EAN 8715492011435
  3. UBB 950351031188
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
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
Diâmetro (d-D) M39
Comprimento (L) (mm) 160
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. Download modelo CAD