text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M36X270

  1. Ref. artigo 01000.360.270
  2. EAN 8715492011213
  3. UBB 952351966496
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 2
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
Diâmetro (d-D) M36
Comprimento (L) (mm) 270
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Download modelo CAD