text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M33X110

  1. Ref. artigo 01000.330.110
  2. EAN 8715492010780
  3. UBB 950351026808
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 5
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
Diâmetro (d-D) M33
Comprimento (L) (mm) 110
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50
  1. Download modelo CAD