text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X340

  1. Ref. artigo 01000.300.340
  2. EAN 8715492010681
  3. UBB 950351026154
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 2
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
Diâmetro (d-D) M30
Comprimento (L) (mm) 340
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Download modelo CAD