text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X160

  1. Ref. artigo 01000.270.160
  2. EAN 8715492010247
  3. UBB 950351022849
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
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
Diâmetro (d-D) M27
Comprimento (L) (mm) 160
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Download modelo CAD