text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X150

  1. Ref. artigo 01000.220.150
  2. EAN 8715492009609
  3. UBB 950351018722
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
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
Diâmetro de chave 32
Diâmetro (d-D) M22
Comprimento (L) (mm) 150
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. Download modelo CAD