text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X200

  1. Ref. artigo 01000.200.200
  2. EAN 8715492009340
  3. UBB 950351016742
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
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
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 200
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Download modelo CAD