text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X55

  1. Ref. artigo 01000.160.055
  2. EAN 8715492008503
  3. UBB 950351011388
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 55
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Download modelo CAD