text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X75

  1. Ref. artigo 01000.140.075
  2. EAN 8715492008299
  3. UBB 950351010133
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro de chave 22
Diâmetro (d-D) M14
Comprimento (L) (mm) 75
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Download modelo CAD