text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X70

  1. Ref. artigo 01000.140.070
  2. EAN 8715492008282
  3. UBB 950351903881
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro de chave 22
Diâmetro (d-D) M14
Comprimento (L) (mm) 70
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Download modelo CAD