text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X150

  1. Ref. artigo 01000.120.150
  2. EAN 8715492008107
  3. UBB 950351008749
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro de chave 19
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 150
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Download modelo CAD