text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X110

  1. Ref. artigo 01000.120.110
  2. EAN 8715492008060
  3. UBB 950351008335
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro de chave 19
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 110
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Download modelo CAD