text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X110

  1. Ref. artigo 01000.100.110
  2. EAN 8715492007742
  3. UBB 950351006503
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
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
Diâmetro de chave 17
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 110
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Download modelo CAD