text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M7X60

  1. Ref. artigo 01000.070.060
  2. EAN 8715492007322
  3. UBB 950351003534
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M7
Comprimento (L) (mm) 60
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11
  1. Download modelo CAD