text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M60X320

  1. Ref. artigo 01000.600.320
  2. EAN 8715492012630
  3. UBB 950351038290
  4. UNSPSC 31161620
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60
Comprimento (L) (mm) 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90
  1. Download modelo CAD