text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M52X280

  1. Ref. artigo 01000.520.280
  2. EAN 8715492012371
  3. UBB 950351036393
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M52
Comprimento (L) (mm) 280
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 116
b (min.): L>200mm 119
k 33
P 5
s 80
  1. Download modelo CAD