text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M48X400

  1. Ref. artigo 01000.480.400
  2. EAN 8715492012265
  3. UBB 950351035890
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M48
Comprimento (L) (mm) 400
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Download modelo CAD