text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M48X220

  1. Ref. artigo 01000.480.220
  2. EAN 8715492012166
  3. UBB 952351210929
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M48
Comprimento (L) (mm) 220
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Download modelo CAD