text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M45X360

  1. Ref. artigo 01000.450.360
  2. EAN 8715492012005
  3. UBB 950351034729
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M45
Comprimento (L) (mm) 360
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
k 28
P 4.50
s 70
  1. Download modelo CAD