text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M27X340

  1. Ref. artigo 01000.270.340
  2. EAN 8715492010384
  3. UBB 950351023912
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M27
Comprimento (L) (mm) 340
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Download modelo CAD