text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M24X70

  1. Ref. artigo 01000.240.070
  2. EAN 8715492009784
  3. UBB 952351146008
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M24
Comprimento (L) (mm) 70
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Download modelo CAD