text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M24X380

  1. Ref. artigo 01000.240.380
  2. EAN 8715492010094
  3. UBB 950351021692
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M24
Comprimento (L) (mm) 380
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Download modelo CAD