text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M18X75

  1. Ref. artigo 01000.180.075
  2. EAN 8715492008886
  3. UBB 950351013772
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M18
Comprimento (L) (mm) 75
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Download modelo CAD