text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M18X300

  1. Ref. artigo 01000.180.300
  2. EAN 8715492009098
  3. UBB 950351015348
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M18
Comprimento (L) (mm) 300
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Download modelo CAD