text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M18X170

  1. Ref. artigo 01000.180.170
  2. EAN 8715492009005
  3. UBB 952351314630
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro (d-D) M18
Comprimento (L) (mm) 170
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Download modelo CAD