text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M12X55

  1. Ref. artigo 01000.120.055
  2. EAN 8715492007957
  3. UBB 950351007592
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 19
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 55
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Download modelo CAD