text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 DIN 931 M10X150

  1. Ref. artigo 01000.100.150
  2. EAN 8715492007797
  3. UBB 950351006925
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 17
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 150
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Download modelo CAD