text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X160/S=22

  1. Ref. artigo 01220.140.160
  2. EAN 8715492034113
  3. UBB 952351982568
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M14
Comprimento (L) (mm) 160
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 22
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Download modelo CAD