text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X70/S=19

  1. Ref. artigo 01220.120.070
  2. EAN 8715492033789
  3. UBB 950351169533
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 19
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Download modelo CAD