text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X90/S=17

  1. Ref. artigo 01220.100.090
  2. EAN 8715492033574
  3. UBB 950351168964
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 90
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 17
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Download modelo CAD