text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 10.9 M14X80/S=22

  1. Ref. artigo 04104.140.080
  2. EAN 8715493175655
  3. UBB 953351909890
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M14
Comprimento (L) 80
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 22
Info
  • Aviso: electro zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Especificações

s 22
b (min.): 125mm<L≤200mm 40
P 2
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
b (min.): L>200mm 53