text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 10.9 M12X70/S=19

  1. Ref. artigo 04104.120.070
  2. EAN 8715493175464
  3. UBB 952351188661
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) 70
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 19
Info
  • Aviso: electro zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Especificações

P 1.75
s 19
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
b (min.): L>200mm 49
k 7.5