text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M27X80

  1. Ref. artigo 01400.270.080
  2. EAN 8715492409577
  3. UBB 950351197260
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M27
Comprimento (L) (mm) 80
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
  • A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
  • As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Download modelo CAD