text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

  1. Ref. artigo 01226.060.050
  2. EAN 8715494282420
  3. UBB 500571899821
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Download modelo CAD