Hide me
Produtos
Menu
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados interior
Porcas
Parafusos
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Anilhas & Freios
Ancoragem
Cavilhas/Troços
Rebites
Insertos & Reparação de roscas
Produtos olhal/gancho
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Sortidos de parafusos & sistemas de armazenamento
Hardware y sistemas
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Espaçadores & separadores
Peças para máquinas
Outlet
Ferramentas & manutenção
Ferramentas manuais
Ferramentas
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Automação & ligação
Adesivos, selantes e fitas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Produtos químicos técnicos
Pneumático, hidráulico & bombagem
Soldadura & aplicações de gás
Ofertas especiais
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
...
Parafusos sextavados
04105
04105.100.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50
Ref. artigo
04105.100.050
EAN
8715494439107
UBB
500505560887
UNSPSC
31161620
Preço por 
-
Incl. IVA
Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
-
+
Adicionar
Imprimir
Download PDF
Previous
Next
Especificações
Diâmetro (d-D)
M10
Comprimento (L) (mm)
50
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material (comprimento)
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Diâmetro de chave
17
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Normas
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Escolher outras medidas
Especificações
b (min.): 125mm<L≤200mm
32
b (min.): L>200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
k
6.4
P
1.50
s
17
Download modelo CAD